Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0, ohne Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5506511
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479872
EAN/GTIN:
     4058546376666
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Milwaukee Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0
Extrem kompakte Bauweise mit 151 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
Die DNA unserer Fuel-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE's bürstenloser PowerState Motor, Redlithium-Technologie sowie die Redlink Plus-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12 -Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
45
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
450 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1550 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
35 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Schraubendurchmesser:
8 mm
Gewicht mit Akkupack:
1,4 kg
Aufbewahrung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Milwaukee, M12, FDD2-0,, ohne, Akku
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,44*
€ 157,79*
€ 5,95*
ab € 129,20*
€ 158,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 161,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 165,29*
Lager 7NBYA
131
Frei Haus
ab € 130,49*
€ 168,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.