Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001168, Akku-Bohrschrauber solo M12 FDD2-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1650458
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479872
EAN/GTIN:
     4058546376666
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001168, Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0 Dieser Akku-Bohrschrauber in extrem kompakter Bauform und mit mechnischer Rutschkupplung. Produkteigenschaften: , Fuel-Plattform – Gleichgewicht von kabellosen Technologien , Bürstenloser Motor , REDLINK PLUS-Elektronik , Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe , 13-mm-Metallspannfutter , Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1380 GRAMM
Typ:
M12 FDD2-0
Spannung:
12 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0450/01550 min-1
Bohr-Ø Holz/Stahl:
35/13 mm
Drehmoment:
45 Nm
Bohrfutterspannbereich:
13 mm
Gewicht inkl. Akku:
1,4 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933479872
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, 57001168, AKKU-BOHRSCHRAUBER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,29*
€ 157,79*
€ 5,95*
ab € 129,87*
€ 158,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,78*
€ 161,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,95*
€ 165,28*
1 Tag
134
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 168,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.