| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5439361 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260020513737 EAN/GTIN: 4057223879018 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Gas-Heizstrahler • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss • Regulierbare Leistung von 2700 bis 4200 Watt • Mit Zündsicherung und Piezozündung • Für den Einsatz im Handwerk, in der Landwirtschaft, in Werkstätten und Lagerhallen sowie in der Freizeit (Camping) Lieferung: Inklusive Halterung für Propangas-Kleinflaschen, Gasschlauch 40 cm, Camping-Gasdruckregler 50 mbar, Gasregler-Löser mit Magnet, OHNE Gasflasche. Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Höhe: | 70 mm | Ausführung: | Elektro-Heizlüfter/Schnellheizer | Gewicht: | 1,96 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot, Aufsteckstrahler, BC4200PZ, mit, Piezozündung |
| | |
| |