Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Aufsteckstrahler BC4200PZ mit Piezozündung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot Aufsteckstrahler BC4200PZ mit Piezozündung
Infrarot Aufsteckstrahler BC4200PZ mit Piezozündung
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260020513737
EAN/GTIN:
     4057223879018
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer
Infrarot-Gas-Heizstrahler • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss • Regulierbare Leistung von 2700 bis 4200 Watt • Mit Zündsicherung und Piezozündung • Für den Einsatz im Handwerk, in der Landwirtschaft, in Werkstätten und Lagerhallen sowie in der Freizeit (Camping) Lieferung: Inklusive Halterung für Propangas-Kleinflaschen, Gasschlauch 40 cm, Camping-Gasdruckregler 50 mbar, Gasregler-Löser mit Magnet, OHNE Gasflasche.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Luftleistung:
4200
Ausführung:
Elektro-Heizlüfter/Schnellheizer
Gewicht:
1,96 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarot, Aufsteckstrahler, BC4200PZ, mit, Piezozündung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,10*
€ 64,35*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 70,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.