Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 2000 kg, 1000 Liter anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 2000 kg, 1000 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 2000 kg, 1000 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 2000 kg, 1000 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 2000 kg, 1000 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 2000 kg, 1000 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 2000 kg, 1000 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter in konischer Ausführung, 2000 kg, 1000 Liter anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5372616
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20331200000096
EAN/GTIN:
     4251765304872
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Ineinander stapelbarer Behälter mit glatten, leicht konisch konstruierten Stahlwänden und umlaufendem Stapelrand. Die robuste, gesicherte Bodenklappe ist mit Seilzug und Federn vom Fahrersitz aus zu lösen. Selbst mit Rollen versehen, öffnet sie im vollen 90°-Winkel und arretiert selbsttätig durch Aufsetzen auf dem Boden. Die massiven, verschweißten Tragebügel ermöglichen sowohl den Kran- wie auch den Stapler-Einsatz. Mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Deckel, verzinkt, mehrteilig in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Länge:
1250
Breite:
1060
Höhe:
1240
Tragfähigkeit:
2000 kg
Volumen:
1000 l
Farbe:
Anthrazitgrau
RAL-Nummer:
RAL 7016
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Zinkenabstand:
570
Gewicht:
210
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 770,68*
€ 853,01*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,88*
€ 853,39*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,28*
€ 854,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,26*
€ 857,07*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,61*
€ 858,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,09*
€ 1.016,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,80*
€ 1.002,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,65*
€ 974,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,05*
€ 950,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,28*
€ 917,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20331200002555
ab € 176,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.