Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 300 Liter reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 300 Liter reinorange
Eichinger Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 300 Liter reinorange
Eichinger Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 300 Liter reinorange
Eichinger Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 300 Liter reinorange
Eichinger Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 300 Liter reinorange
Eichinger Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 300 Liter reinorange
Eichinger Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 300 Liter reinorange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5372599
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20670400000000
EAN/GTIN:
     4251765308726
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 300l
Die Kippmulde ist im Arbeitsalltag ein Multitalent: Mit einer Traglast bis 500 kg ist sie vielseitig, platzsparend und ablaufoptimierend einsetzbar, da sie von 4 Seiten mit dem Stapler transportiert und in 2 Richtungen gekippt werden kann. Mit umlaufender Kantenverstärkung und Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
845
Breite:
920
Höhe:
995
Tragfähigkeit:
500
Volumen:
300 l
Farbe:
Reinorange
RAL-Nummer:
RAL 2004
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Zinkenabstand:
250 / 150 mm
Gewicht:
85
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Eichinger, Kippmulde, 2-seitig, kippbar,, von, 4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,19*
€ 722,83*
€ 4,90*
ab € 659,37*
€ 731,62*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,15*
€ 732,51*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,48*
€ 736,56*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,92*
€ 736,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,51*
€ 871,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,17*
€ 855,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,83*
€ 814,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,15*
€ 785,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichinger Industrie
90000000000401
ab € 111,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.