Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde 2-seitig kippbar, von 4 Seiten anfahrbar, 500 kg, 300 Liter reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20670400000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20670400000000
EAN/GTIN:
     4251765308726
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 300l
Die Kippmulde ist im Arbeitsalltag ein Multitalent: Mit einer Traglast bis 500 kg ist sie vielseitig, platzsparend und ablaufoptimierend einsetzbar, da sie von 4 Seiten mit dem Stapler transportiert und in 2 Richtungen gekippt werden kann.

Mit umlaufender Kantenverstärkung und Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippmulde
Marke:
Eichinger
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
85 kg
Volumen (l):
300 l
Tragfähigkeit (kg):
500 kg
Länge (mm):
845 mm
Breite (mm):
920 mm
Höhe (mm):
995 mm
Innenbreite (mm):
870 mm
Innenhöhe (mm):
730 mm
Innenlänge (mm):
600 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Kippmulde, Lorenkipper, Zwei-Seitenkipper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 668,26*
€ 742,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,58*
€ 742,66*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,02*
€ 745,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,43*
€ 745,85*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,75*
€ 746,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,66*
€ 883,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,18*
€ 870,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,31*
€ 845,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,66*
€ 824,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,58*
€ 790,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000000401
ab € 111,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.