Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fassklemme für Kran, 1 x Fass enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fassklemme für Kran, 1 x Fass enzianblau
Eichinger Fassklemme für Kran, 1 x Fass enzianblau
Eichinger Fassklemme für Kran, 1 x Fass enzianblau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5372188
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22220000000097
EAN/GTIN:
     4251765314789
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Die stabil verschraubte und verschweißte Fassklemme arretiert automatisch am Rand von Metallfässern. Durch den Fassstabilisator unter dem oberen Fassrand wird ein ungewolltes Abrutschen verhindert. passend für Fässer bis 220 l einsetzbar an Eichinger Stapler-Anbaugeräten Kranarm (2081 und 2082) oder Stapler-Lasthaken (2084 und 2985) ?? Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
540
Breite:
130
Höhe:
540
Tragfähigkeit:
350
Farbe:
Enzianblau
RAL-Nummer:
RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Gewicht:
9
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, fasszange 350kg, fass zangengreifer, Eichinger, Fassklemme, für, Kran,, 1, x
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 357,60*
€ 412,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,34*
€ 414,32*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,25*
€ 420,10*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,65*
€ 420,10*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,47*
€ 450,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,72*
€ 500,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,58*
€ 471,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.