Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 1000 kg, 300 Liter enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 1000 kg, 300 Liter enzianblau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 1000 kg, 300 Liter enzianblau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 1000 kg, 300 Liter enzianblau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 1000 kg, 300 Liter enzianblau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 1000 kg, 300 Liter enzianblau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 1000 kg, 300 Liter enzianblau
Eichinger Baustoff-Container mit Klappboden, 1000 kg, 300 Liter enzianblau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5371817
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20350400000097
EAN/GTIN:
     4251765305237
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Stabiler Rechteck-Container mit glatten Innenwänden vielseitig einsetzbar für Schüttgut und Stückware. Optimale Platznutzung auf der LKW-Ladefläche und dem Betriebsgelände. Massive, verstärkte Bodenklappe mit Standfüßen. Ihre Massive, verstärkte Bodenklappe mit Standfüßen. Ihre Entriegelung funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen und Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Deckel, verzinkt, mehrteilig in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Steinzangen-Entriegelung
Weitere Informationen:
Länge:
1330
Breite:
1000
Höhe:
550
Tragfähigkeit:
1000 kg
Farbe:
Enzianblau
RAL-Nummer:
RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Zinkenabstand:
600
Gewicht:
165
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,36*
€ 768,96*
€ 4,90*
ab € 692,76*
€ 768,96*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,10*
€ 771,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,59*
€ 772,19*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,41*
€ 772,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,10*
€ 917,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,32*
€ 898,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,08*
€ 874,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,26*
€ 854,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,10*
€ 824,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20350000200097
ab € 59,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.