Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Metallbügelsäge mit Schutzisolierung, 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Metallbügelsäge mit Schutzisolierung, 265 mm
KS Tools Metallbügelsäge mit Schutzisolierung, 265 mm
KS Tools Metallbügelsäge mit Schutzisolierung, 265 mm
KS Tools Metallbügelsäge mit Schutzisolierung, 265 mm
KS Tools Metallbügelsäge mit Schutzisolierung, 265 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p534304
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1265
EAN/GTIN:
     4042146235263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Kunststoffschraube zum Spannen des Sägeblattes
Weitere Informationen:
Sägeblattlänge:
265
Ausführung Griff:
tauchisoliert
Ausführung Bogen/Bügel:
Stahl
Norm:
DIN EN 60900
Gesamtlänge:
265
Gewicht:
180
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge ks tools, bügelsäge, KS, Tools, Metallbügelsäge, mit, Schutzisolierung,, 265
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 19,90*
ab € 34,55*
€ 46,52*
11 Tage
4
€ 4,95*
ab € 40,11*
€ 53,24*
8 Tage
4
€ 5,99*
ab € 40,43*
€ 54,12*
€ 4,00*
ab € 40,79*
€ 54,12*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 72,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
997.1216
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.