Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Hybridnagler-Set PKT8-RKP100 + Akku 18 V LiHD, 4 Ah + Ladegerät + Druckluftkartusche KT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena Hybridnagler-Set PKT8-RKP100 + Akku 18 V LiHD, 4 Ah + Ladegerät + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler-Set PKT8-RKP100 + Akku 18 V LiHD, 4 Ah + Ladegerät + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler-Set PKT8-RKP100 + Akku 18 V LiHD, 4 Ah + Ladegerät + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler-Set PKT8-RKP100 + Akku 18 V LiHD, 4 Ah + Ladegerät + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler-Set PKT8-RKP100 + Akku 18 V LiHD, 4 Ah + Ladegerät + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler-Set PKT8-RKP100 + Akku 18 V LiHD, 4 Ah + Ladegerät + Druckluftkartusche KT1000
Prebena Hybridnagler-Set PKT8-RKP100 + Akku 18 V LiHD, 4 Ah + Ladegerät + Druckluftkartusche KT1000
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5009754
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016429069739
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Druckluftkartusche
akku nagler

PREBENA PKT-Technologie in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungsakku


  • schnelle Schussfolge: 1,5 Schuss/Sekunde
  • inklusive Druckluft-Kartusche KT-1000
  • konform mit allen CE-Richtlinien und Geräteverordnungen
  • optimale Gewichtsbalance und Schussverhalten
  • komfortable Bauhöhe von nur 38 cm
  • Einzel- oder Kontaktauslösung möglich
  • unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch für maximale Arbeitsfreiheit
  • ergonomisch ausgereift für starke Leistung und hohen Komfort bei jedem Einsatz
  • kraftvoll für alle Nagellängen - auch in Ring-Ausführung (bis 100 mm)
  • reparatur- und servicefreundlich
  • umweltbewusst - kein Gas, kein CO2-Ausstoß
  • im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • wetter- und temperaturunabhängig

Serienmäßige Ausstattung:

  • Bedienung über Touchdisplay
  • werkzeuglose Abnahme des Magazins
  • Leerschusssicherung, Gürtelhaken
  • Tiefeneinstellung
  • Schnellladesystem
  • Füllstandsanzeige
  • Druckentlastung

Gerät verarbeitet:

Rundkopf-Streifennägel der Type RKP von 65 - 100 mm Länge.

Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

Lieferumfang

  • 1 Stk. PKT-8-RKP100 inklusive KT-1000
Weitere Suchbegriffe: Prebena, Hybridnagler-Set, PKT8-RKP100, +, Akku, 18
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 949,17*
€ 1.046,18*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,99*
€ 1.052,60*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,60*
€ 1.252,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,82*
€ 1.218,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,04*
€ 1.184,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,31*
€ 1.160,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,99*
€ 1.142,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.