| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4925006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146868317 |
| |
|
| | |
| - zum Trennen und Zerteilen von Metall
- induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- phosphatiert
- geschmiedete Backen aus Chrom-Molybdän-Stahl
Der BRILLIANT TOOLS Bolzenschneider BT068024 ist 24 (60,0 cm) lang und ideal zum Schneiden von Metallen wie z.B. Baustahlmatten, Drahtgeflecht, Ketten. Seine robusten Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet. Durch seinen sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich wird eine gute Zugänglichkeit ermöglicht. Die ergonomisch abgewinkelten Schenkel sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten. Durch die optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis ist eine hohe Schneidleistung bei nur geringem Kraftaufwand möglich. Die Griffe sind mit schwarzem Vinyl überzogen und liegen komfortabel in der Hand. Der Bolzenschneider verfügt über gehärtete Backen, deren Öffnung dank der Justierschrauben individuell eingestellt werden kann. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Gewicht: | 2300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Brilliant, Tools, 24",, 600, mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 17,47* | € 24,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,98* | € 26,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,86* | € 26,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,87* | € 29,59* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 27,48* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|