Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M48x5, Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M48x5, Ø 90 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M48x5, Ø 90 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M48x5, Ø 90 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M48x5, Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4916838
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     27490
EAN/GTIN:
     4022835274902
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, M 48x5.0
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M48
Gewindesteigung:
5
Durchmesser in mm:
90
Werkstoff:
HSS
Höhe:
36
Norm:
DIN 223
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
RH/LH:
RH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 97,35*
€ 120,28*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 120,81*
€ 4,90*
ab € 95,39*
€ 120,96*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,36*
€ 124,43*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,76*
€ 149,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.