Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 48x1,5, Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 48x1,5, Ø 90 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 48x1,5, Ø 90 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 48x1,5, Ø 90 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 48x1,5, Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4916375
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     26682
EAN/GTIN:
     4022835266822
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, Mf 48x1.5
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
Mf 48
Gewindesteigung:
1,5
Durchmesser in mm:
90
Werkstoff:
HSS
Höhe:
22
Norm:
DIN 223
Toleranzfeld:
ISO 2 (6g)
RH/LH:
RH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,50*
ab € 99,28*
€ 122,13*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,11*
€ 122,13*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 122,66*
€ 4,90*
ab € 97,62*
€ 123,40*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,45*
€ 152,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.