Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Stromerzeuger SEB 8054WDE-AVR-IP54-DGUV-B, mit HONDA-Motor GX390 mit Elektrostart und wartungsfreier Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Stromerzeuger SEB 8054WDE-AVR-IP54-DGUV-B, mit HONDA-Motor GX390 mit Elektrostart und wartungsfreier Batterie
ELMAG Stromerzeuger SEB 8054WDE-AVR-IP54-DGUV-B, mit HONDA-Motor GX390 mit Elektrostart und wartungsfreier Batterie
ELMAG Stromerzeuger SEB 8054WDE-AVR-IP54-DGUV-B, mit HONDA-Motor GX390 mit Elektrostart und wartungsfreier Batterie
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p453944
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53172
EAN/GTIN:
     9004853531729
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Besonders auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz ist ein Höchstmaß anSicherheit gefragt. ELMAG Stromerzeuger der Serie IP54 erfüllen neben demerhöhten Schutz gegen Berührung und Spritzwasser auch höchste Ausstattungs- und Sicherheitsanforderungen nach DGUV-Version „B“ und BGBAU zur Verwendung ohne Elektrofachkraft.

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x LSFI 30mA, 1x 400V CEE 16A-5p und 1x TMSS 4P- Handstart, Elektrostart und Batterie- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss- Synchrongenerator - AVR Regelung- Schutzart IP 54

  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Schutzart IP54
  • AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit
  • Version DGUV: 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweiten Steckdose.
Weitere Informationen:
Spannung/Frequenz:
400/230
Dauerleistung 230V:
4,6
Dauerleistung 400V:
7,5
Motorleistung:
8,2
Kraftstoffart:
Benzin
Tankinhalt:
6,1
Gewicht (ohne Treibstoff):
108 KGM
Länge:
83
Breite:
51
Höhe:
56
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat elmag, ELMAG, SEB, 8054WDE-AVR-IP54-DGUV-B,, mit, HONDA-Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4.794,84*
€ 5.004,67*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.845,54*
€ 5.051,40*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.051,40*
€ 6.011,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.005,28*
€ 5.956,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.888,08*
€ 5.816,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.846,53*
€ 5.767,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.845,54*
€ 5.766,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.