Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR, 10W, 1010lm, 3000K, LED Fluter zur Wandmontage, mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR, 10W, 1010lm, 3000K, LED Fluter zur Wandmontage, mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR, 10W, 1010lm, 3000K, LED Fluter zur Wandmontage, mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR, 10W, 1010lm, 3000K, LED Fluter zur Wandmontage, mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR, 10W, 1010lm, 3000K, LED Fluter zur Wandmontage, mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR, 10W, 1010lm, 3000K, LED Fluter zur Wandmontage, mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR, 10W, 1010lm, 3000K, LED Fluter zur Wandmontage, mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Strahler AL 1050 mit PIR, 10W, 1010lm, 3000K, LED Fluter zur Wandmontage, mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4493514
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178010901
EAN/GTIN:
     4007123675715
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler

Der LED Strahler AL 1050 mit PIR zur Wandmontage von Brennenstuhl ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 10 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mit einem Gehäuse aus hochwertigem Aluminium und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet der Fluter sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Die verbaute OSRAM SMD-LED überzeugt durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Der Infrarot-Bewegungsmelder sorgt für eine ideale, automatische Ausleuchtung von beispielsweise Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports und dient dadurch für eine erhöhte Sicherheit. Zudem überzeugt die Leuchte durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzart IP44 - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • Bewegungsmelder horizontal und vertikal drehbar
  • Erfassungsbereich bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 180°
  • Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten regelbar
  • Mit einstellbarem Dämmerungs- und Empfindlichkeitssensor
  • Verstellbarer Haltebügel zur Montage
  • Anzahl LEDs: 18 OSRAM SMD LEDs
  • Leistung: 10 W
  • Lichtstrom: 1010 lm
  • Frontscheibe aus Sicherheitsglas
  • Farbtemperatur: 3000 K
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
kabelgebunden
Leistung Watt:
10 W
Lumen:
1010 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3000 K
Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Brennenstuhl, LED, Strahler, AL, 1050, mit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,3081*
€ 26,2181*
7 Tage
550
€ 5,99*
ab € 21,21*
€ 29,02*
€ 4,90*
ab € 21,52*
€ 29,99*
€ 4,00*
ab € 22,44*
€ 30,73*
Lager 7NBYA
1067
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 45,2056*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 26,9787*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,3123*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 70,964*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 46,75*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,0971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.