Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Möbelsysteme Fächerschrank Classic B1190xT500xH1800 mm RAL 7035, 4x4 Fächer mit 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Möbelsysteme Fächerschrank Classic B1190xT500xH1800 mm RAL 7035, 4x4 Fächer mit 100 mm hohem Sockel
C+P Möbelsysteme Fächerschrank Classic B1190xT500xH1800 mm RAL 7035, 4x4 Fächer mit 100 mm hohem Sockel
C+P Möbelsysteme Fächerschrank Classic B1190xT500xH1800 mm RAL 7035, 4x4 Fächer mit 100 mm hohem Sockel
C+P Möbelsysteme Fächerschrank Classic B1190xT500xH1800 mm RAL 7035, 4x4 Fächer mit 100 mm hohem Sockel
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4362094
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-404
EAN/GTIN:
     4053569844239
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfachschrank, mit Sockel • Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sockel: Höhe 100 mm, teilverzinkt, in Gehäusefarbe • Fachbreite: 300 mm • Tür: einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen • Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Breite:
1190 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl Fachböden:
4 x 4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 873,60*
€ 994,13*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 876,59*
€ 995,21*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,01*
€ 1.005,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,03*
€ 1.188,88*
40 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.202,41*
€ 1.355,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,21*
€ 1.184,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,73*
€ 1.182,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,85*
€ 1.139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,98*
€ 1.101,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,59*
€ 1.043,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 137,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.