| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4157020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150444144 |
| |
|
| | |
| - Umschaltknarre mit schlankem Kopf und Schnelllöseknopf
- 11 Sechskant-Einsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4" Verlängerung 75 mm
- 1/4" Steckgriff
- 1/4" Umschaltknarre mit extra schlankem Kopf
- 1/4"d x 1/4"h Kupplung
- 14 Sechskant-Einsätze 1/2": 10, 11, 12, 13, 15, 16 ,17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm
- 1/2" Verlängerung 125 mm
- 1/2" Verlängerung 250 mm
- Übergangsteil 3/8" (female) x 1/2" (male)
- 1/2" Umschaltknarre mit extra schlankem Kopf
- 1/4" Schraubendreher-Einsätze: PZ1, PZ2
- PH1, PH2
- T10, T15, T20, T25, T27, T30
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
- Bitsatz, 31-teilig mit magnetischem Bithalter
- Ausführung: Matt
- Hochleistungsschnellstahl
- Mit Dynamic Drive Profil für weniger Verschleiß und passgenauem Halt
- Knopf für Schnellauswurf der Einsätze
- Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
- Standards: ISO 1174 und DIN 3120
- Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3750 | Breite: | 215 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten belzer 1/4", einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Bahco, 1/4", und, 1/2",, metrisch, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 162,18* | € 199,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,52* | € 201,72* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 167,96* | € 205,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|