| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4013824 Herst.-Nr.: 1318-2700-10-64 EAN/GTIN: 4035386567546 |
| |
|
| | |
| GREIFF Herren Hose RF 1318-2700
Ausführung: - Material: 40 % Baumwolle, 30 % Polyester, 30 % Elastomultiester
- Herren-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- elastisch und funktionell
- Fußweite 36 cm | Gr. 50
- Schrittlänge 84 cm | Gr. 50
Pflegehinweis:- 60°C Normalwaschgang
- nicht Bleichen
- trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur
- bügeln mit geringer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Größe: | 64 | Farbe: | schwarz | Material: | 40 % Baumwolle30 % Polyester30 % Elastomultiester | Waschanleitung: | 60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren schwarz, anzughose, anzughose schwarz, GREIFF, Herren, Hose, RF, 1318-2700, Gr. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,95* | € 68,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,84* | € 73,97* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 53,97* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|