Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4005849
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600743000
EAN/GTIN:
     4061792201606
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls
Handliche, leichte Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl für viele Bohr- und Schaubarbeiten
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
650 W
Abgabeleistung:
320 W
Kabellänge:
2,5 m
Spannung:
230 V
max. Drehmoment hart:
10 N
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
max. Schlagzahl:
44800
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
14 mm
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagbohrmaschine metabo, elektro schlagbohrer, Metabo, Schlagbohrmaschine, SBE, 650, Impuls,, incl.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,57*
€ 92,95*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,18*
€ 99,00*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 99,00*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.