Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p4005849
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600743000
EAN/GTIN:
     4061792201606
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Metabo Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls
Handliche, leichte Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl für viele Bohr- und Schaubarbeiten
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
Zusatzhandgriff
Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen:
Hersteller:
Metabo
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Aufbewahrung:
Karton
max. Schlagzahl:
44800
Leistungsabgabe:
320
Maschine:
Ja
Gewicht:
1,8 kg
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
14 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
max. Drehmoment hart:
10 N
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2,5 m
Abgabeleistung:
320 W
Leistungsaufnahme:
650 W
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagbohrmaschine metabo, elektro schlagbohrer, Metabo, Schlagbohrmaschine, SBE, 650, Impuls,, incl.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,94*
€ 92,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,05*
€ 92,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 98,76*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.