Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 400 kg, Kugellager, Gußfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 400 kg, Kugellager, Gußfelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 400 kg, Kugellager, Gußfelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 400 kg, Kugellager, Gußfelge
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p380298
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223383133
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Polyurethanrad C10.106, Radkörper: Guss, Lauffläche: Prothane Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Kugellager, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 400 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Radkörper:
Guss
Laufflächenfarbe:
braun
Radkörperfarbe:
grau
Nabenlänge:
60 mm
Typ:
Polyurethanrad
Shore:
95+/-3 Shore A
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, BS-Polyurethanrad-100-20-braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,54*
€ 41,22*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 47,57*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.