Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg, Rollenlager, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 58 mm, Elastik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg, Rollenlager, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 58 mm, Elastik
BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg, Rollenlager, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 58 mm, Elastik
BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg, Rollenlager, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 58 mm, Elastik
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p380156
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223382570
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Gummirad B60.160, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Rollenlager, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastik
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Radkörperfarbe:
schwarz
Nabenlänge:
58 mm
Typ:
Gummirad mit Kunststofffelge
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, gummirolle, BS-Gummirad-160-20-schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,33*
€ 32,16*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 38,48*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.