Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg, Rollenlager, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 58 mm, Elastik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg, Rollenlager, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 58 mm, Elastik
BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg, Rollenlager, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 58 mm, Elastik
BS Rollen Gummirad, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg, Rollenlager, Radbreite 50 mm, Nabenlänge 58 mm, Elastik
Artikel-Nr.:
     5417B-p380156
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223382570
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Gummirad B60.160, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Rollenlager, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 250 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Rollenlager
Typ:
Gummirad mit Kunststofffelge
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
58 mm
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
schwarz
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
250 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, gummirolle, BS-Gummirad-160-20-schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,38*
€ 32,16*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 37,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.