Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrb. Plattformtreppe 800/60°, 21 Stufen incl. Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrb. Plattformtreppe 800/60°, 21 Stufen incl. Plattform
Hymer Fahrb. Plattformtreppe 800/60°, 21 Stufen incl. Plattform
Hymer Fahrb. Plattformtreppe 800/60°, 21 Stufen incl. Plattform
Hymer Fahrb. Plattformtreppe 800/60°, 21 Stufen incl. Plattform
Hymer Fahrb. Plattformtreppe 800/60°, 21 Stufen incl. Plattform
Hymer Fahrb. Plattformtreppe 800/60°, 21 Stufen incl. Plattform
Hymer Fahrb. Plattformtreppe 800/60°, 21 Stufen incl. Plattform
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2409825
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22300820
EAN/GTIN:
     4019502362734
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
  • Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
  • Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
  • Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
  • Mit beidseitigem Handlauf, dreiseitigem Geländer und Knie- und Fußleisten. Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
  • Geländerhöhe über Plattform 1.100 mm.
  • Äußerst sicherer Stand durch 2 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 125 mm) am Steigteil und 2 Bockrollen (Ø 160 mm) am Stützteil.
  • Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
  • Nach ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird, kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden.
  • Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, plattformtreppe 60°, Hymer, Fahrb., 800/60°,, 21, Stufen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.179,53*
€ 3.465,76*
€ 4,90*
ab € 3.821,30*
€ 4.114,02*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.826,93*
€ 4.124,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.379,39*
€ 4.702,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.977,83*
€ 5.882,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.124,17*
€ 4.907,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.070,92*
€ 4.844,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.921,47*
€ 4.666,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.852,03*
€ 4.583,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.826,93*
€ 4.554,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000583
ab € 71,37*
Zubehör
Hymer
20000582
ab € 58,12*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,54*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.