Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Ortsfester Überstieg 22401003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Ortsfester Überstieg 22401003
Hymer Ortsfester Überstieg 22401003
Hymer Ortsfester Überstieg 22401003
Hymer Ortsfester Überstieg 22401003
Hymer Ortsfester Überstieg 22401003
Hymer Ortsfester Überstieg 22401003
Hymer Ortsfester Überstieg 22401003
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2315536
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22401003
EAN/GTIN:
     4019502351592
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 3 stufen
Überstieg, ortsfest • Material: Aluminium • Stufen- und Plattformbelag: Aluminium gerieft (R 11) • Sicherer, ergonomischer und vorkonfigurierter • Plattformlänge: 600 mm • Lieferung: inklusive Bodenwinkel unten, Versand erfolgt in vormontierten Baugruppen
Weitere Informationen:
Neigung:
60°
Stufenanzahl:
3
Standhöhe:
0,75
Arbeitshöhe ca.:
2,25
Plattformlänge:
0,6
Plattformbreite:
1
Gewicht:
31
Weitere Suchbegriffe: überstieg, hymer überstieg, Hymer, Ortsfester, 22401003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.384,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.