Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1736734 Herst.-Nr.: 4933478597 EAN/GTIN: 4058546347901 |
| |
|
| | |
| Die weltweit erste 18V 2Zoll Gewindeschneidkluppe, welche mit den Schneidköpfen der marktgängigen Wettbewerber kompatibel ist. Schneidet Gewinde in Rohre von 1/8Zoll bis 2Zoll Die weltweit erste Gewindeschneidkluppe mit der AUTO-STOP Technologie, welche registriert, wenn sich das Rohr biegt, und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet Kompatibel mit Ridgid 12-R, mit Adapterkit FPT2AK-RI auch mit Ridgid 11-R, mit Adapterkit FPT2AK-RE auch mit Rems Quick Change, mit Adapterkit FPT2AK-RO auch mit Rothenberger SUPER CUT Verschiedene Geschwindigkeitsstufen für ein optimales Schnitt- und Geschwindigkeitsergebnis. 1. Stufe 0-29 (min¹) geeignet für 1-1/4Zoll - 2Zoll 2. Stufe 0-41 (min¹) geeignet für 1/8Zoll - 1Zoll Akkulaufzeit für den ganzen Arbeitstag. Mit einer Akkuladung eines M18 12.0 Ah Akkus über 25 2Zoll oder über 60 1/2Zoll Gewinde schneiden Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm Im Lieferumfang enthalten:- 1 x M18 HB12 Akku-Pack
- M12-18 FC Ladegerät
- Transportkoffer
- 1 x Griff
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Akkuanzahl: | 1 | Gewicht mit Akku: | 11,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.091,68* | € 1.144,06* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,95* | € 1.149,06* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.104,88* | € 1.165,62* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 1.120,69* | € 1.179,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.147,80* | € 1.199,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|