Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1676902 Herst.-Nr.: 4511-SET-25 EAN/GTIN: 7314150373048 |
| |
|
| | |
| - Enthält 25 Bohrer von 1 mm bis 13 mm x 0.5 im Kunststoffbox
- 135º Hochleistungsschneide für hohe Zentriergenauigkeit und schnelles Bohren
- Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Einsatz in Bohrständern und Bohrschraubern
- Der Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet dauerhafte Leistungen beim Bohren in Werkstoffen aus Edelstahl
- Spiralbohrer aus Kobalt eignen sich ideal für die folgenden Werkstoffe: legierter/nicht-legierter Stahl, Gusseisen, Gussstahl und säure- und hitzebeständige Stähle
- Hergestellt gemäß DIN 338 N
- Enthält 25 Bohrer von 1 mm bis 13 mm x 0.5 im Kunststoffbox
- Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) mit 5% Kobalt
- Dauerhafte Leistungen
- 135° Hochleistungsschneide
- Kreuzanschliff
- Geschliffene Rillen ermöglichen schnelles Bohren und höchste Präzision
- DIN 338N
Weitere Informationen: | | Norm: | 338 | min. Bohrdurchmesser: | 1 | Max. Bohrdurchmesser: | 13 | Gesamtlänge: | 200 | Werkstoff: | HSS-Co5 | Schaft: | Zylinderschaft | Spitzenwinkel: | 135° | Normart: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 147,20* | € 181,86* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 142,63* | € 183,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 145,05* | € 183,70* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 159,36* | € 205,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|