Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1676902 Herst.-Nr.: 4511-SET-25 EAN/GTIN: 7314150373048 |
| |
|
| | |
| - Enthält 25 Bohrer von 1 mm bis 13 mm x 0.5 im Kunststoffbox
- 135º Hochleistungsschneide für hohe Zentriergenauigkeit und schnelles Bohren
- Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Einsatz in Bohrständern und Bohrschraubern
- Der Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet dauerhafte Leistungen beim Bohren in Werkstoffen aus Edelstahl
- Spiralbohrer aus Kobalt eignen sich ideal für die folgenden Werkstoffe: legierter/nicht-legierter Stahl, Gusseisen, Gussstahl und säure- und hitzebeständige Stähle
- Hergestellt gemäß DIN 338 N
- Enthält 25 Bohrer von 1 mm bis 13 mm x 0.5 im Kunststoffbox
- Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) mit 5% Kobalt
- Dauerhafte Leistungen
- 135° Hochleistungsschneide
- Kreuzanschliff
- Geschliffene Rillen ermöglichen schnelles Bohren und höchste Präzision
- DIN 338N
Weitere Informationen: | | Spitzenwinkel: | 135° | Hersteller: | Bahco | Schaft: | Zylinderschaft | Gesamtlänge: | 200 | Norm: | 338 | Normart: | DIN | min. Bohrdurchmesser: | 1 | Max. Bohrdurchmesser: | 13 | Werkstoff: | HSS-Co5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 144,54* | € 184,43* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 149,33* | € 185,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 181,19* | € 222,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|