Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1391828 Herst.-Nr.: 8802KV-LG-T25 EAN/GTIN: 4000896231669 |
| |
|
| | |
| - Lange Ausführung
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T25
- Abmessungen / Länge: 187 mm
- Länge l1: 153 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Innen-TORX | Abtriebsgröße: | 25 | Antriebsvierkant: | 3/8 | Antriebsform: | Vierkant | Ausführung kurz / lang: | kurz | Ausführung: | Stecknuss | VDE-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx hazet t25, vde-schraubendreher (torx®), 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), Hazet, Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz,, Vierkant, hohl, 10, mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,75* | € 24,60* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,22* | € 24,93* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,12* | € 25,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,41* | € 25,40* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,86* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|