Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Stauchkopfnagler 18V, 15-50 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Stauchkopfnagler 18V, 15-50 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 3
Makita Akku-Stauchkopfnagler 18V, 15-50 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 3
Makita Akku-Stauchkopfnagler 18V, 15-50 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 3
Makita Akku-Stauchkopfnagler 18V, 15-50 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 3
Makita Akku-Stauchkopfnagler 18V, 15-50 mm, Akku, Ladegerät, Zubehör, MAKPAC Gr. 3
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1382380
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381816717
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Akku-Stauchkopfnagler für Endarbeiten

- Der Auslösersperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit einstellbarem Tiefeneinschlag
- Mit Leerschlagsicherung
- Umschaltbar von Einzel- oder Serienauslösung. Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß auf das Werkstück gesetzt werden, ohne Betätigung des Auslösers
- Nur 28 mm Wandabstand
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats
- Bis zu 1.000 Nägel pro Akku-Ladung (BL1830)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18
Akkukapazität:
5
Magazinkapazität:
100
Länge:
294
Breite:
97
Höhe:
318
Nagellänge:
15 - 50 mm
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>):
79
Gewicht ohne Akkupack:
3,5
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-stichsaege 18v makita, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku makita, Makita, Akku-Stauchkopfnagler, 18V,, 15-50, mm,, Akku,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 602,46*
€ 681,33*
€ 4,90*
ab € 637,31*
€ 681,34*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,48*
€ 685,72*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,70*
€ 700,69*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 662,99*
€ 704,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,72*
€ 816,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,76*
€ 811,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,37*
€ 792,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,14*
€ 780,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,48*
€ 762,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.