Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBN500RTJ Elektrische Stichsäge 3,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBN500RTJ Elektrische Stichsäge 3,5 kg
Makita DBN500RTJ Elektrische Stichsäge 3,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36538521
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBN500RTJ
EAN/GTIN:
     0088381816717
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Breite
97 mm
Tiefe
294 mm
Höhe
318 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,69*
€ 773,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,79*
€ 737,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,83*
€ 720,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,90*
€ 710,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,29*
€ 695,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.