| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1376542 Herst.-Nr.: 1764-241-0830 EAN/GTIN: 4055301717153 |
| |
|
| | |
| Superleichtes Strechtgewebe für optimalen Tragekomfort, 1/2 Arm mit Schlitz, V-Ausschnitt,verdeckte Druckknopfleiste, 2 geräumige Seitentaschen, davon eine mit Schlüsselschlaufe und eine mit Piepertasche, Seitenschlitze Weitere Informationen: | | Größe: | XLn | Farbe: | fuchsia | Ausführung: | Mantel | Material: | 49% Baumwolle / 48% Polyester / 3% Elastolefin | Farbcode: | 0830 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kasack, bp kasack, BP, Damen, m., Knopfleiste, 1764-241-0830 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,16* | € 32,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,00* | € 32,53* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 35,30* | € 50,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|