Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Hoodie Flex-Line Gr. 2XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Hoodie Flex-Line Gr. 2XL weiß
Leibwächter Hoodie Flex-Line Gr. 2XL weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1367125
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457372337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Leibwächter Hoodie Flex-Line

Ausführung: 
  • 1 großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite
  • weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern
  • Aufhänger innen
  • eingesetzte Ärmel
  • 6 cm breite Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen
  • Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet! 
  • antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung

Material: 
  • 3-fädige Sweatware / 60% Baumwolle / 40% Polyester
  • Gewicht ca. 310 g/m²
Mit einer großzügigen Kängurutasche, weitenregulierendem Tunnelzug an der Kapuze und weichen Flachbändern bietet der Leibwächter Hoodie Flex-Line FLEXQ höchsten Tragekomfort und praktische Funktionen. Auch in puncto Pflege ist er ein Allrounder: Waschfest bei 60°C und trocknergeeignet. Die eingesetzten Ärmel und die 6 cm breiten Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen sorgen für eine optimale Passform und Bewegungsfreiheit. Zudem verfügt der Hoodie über einen Aufhänger innen für eine saubere Aufbewahrung. 

Unser Herrenmodel ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Ausführung:
Pullover
Saison:
Winter
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover xxl, herren pullover, kapuzenpullover weiß, Leibwächter, Hoodie, Flex-Line, Gr., 2XL, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,07*
€ 45,67*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 36,45*
€ 52,17*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.