| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1367102 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457376434 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Hoodie Flex-Line
Ausführung: - 1 großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite
- weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern
- Aufhänger innen
- eingesetzte Ärmel
- 6 cm breite Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
- antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 3-fädige Sweatware / 60% Baumwolle / 40% Polyester
- Gewicht ca. 310 g/m²
Mit einer großzügigen Kängurutasche, weitenregulierendem Tunnelzug an der Kapuze und weichen Flachbändern bietet der Leibwächter Hoodie Flex-Line FLEXQ höchsten Tragekomfort und praktische Funktionen. Auch in puncto Pflege ist er ein Allrounder: Waschfest bei 60°C und trocknergeeignet. Die eingesetzten Ärmel und die 6 cm breiten Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen sorgen für eine optimale Passform und Bewegungsfreiheit. Zudem verfügt der Hoodie über einen Aufhänger innen für eine saubere Aufbewahrung.
Unser Herrenmodel ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | kornblau | Ausführung: | Pullover | Saison: | Winter | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 310 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzensweatshirt marine 3xl, herren pullover, herrenpullover blau, Leibwächter, Hoodie, Flex-Line, Gr., 3XL, kornblau |
| | |
| |