Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh AIRPOWER C7 Gr. UK 15.0 / EU 51 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh AIRPOWER C7 Gr. UK 15.0 / EU 51 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh AIRPOWER C7 Gr. UK 15.0 / EU 51 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1365471
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     100302
EAN/GTIN:
     4044465127670
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
Obermaterial: Geschmeidiges Anilinleder, hydrophobiert, durch spezielle Gerbungsmethoden hoch atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 1,8 – 2,0 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar Sohle: TPU/PU Sohle mit robustem Straßenprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20347:2012 HAIX® AS System: Arch Support System- Optimale Fußunterstützung im Gelenkbereich durch anatomisch geformten Leisten- Gute Fußführung und sicherer Halt durch schmalen Fersen- und Gelenkbereich, dadurch noch mehr Bequemlichkeit im komfortablen breiten Vorfußbereich Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberledersdurch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet Sonstiges: antistatisch"}
Weitere Informationen:
Größe:
51
Größe UK:
15.0
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Leder
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: Haix, Sicherheitshalbschuh, AIRPOWER, C7, Gr., UK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,95*
€ 146,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,15*
€ 147,23*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 152,18*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,18*
€ 181,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,94*
€ 159,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 132,78*
€ 158,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,81*
€ 155,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,59*
€ 131,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,07*
€ 122,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.