Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 140 x 525 mm, 1 1/2" UNC-Aufnahme, Thin Kerf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 140 x 525 mm, 1 1/2" UNC-Aufnahme, Thin Kerf
Milwaukee Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 140 x 525 mm, 1 1/2" UNC-Aufnahme, Thin Kerf
Milwaukee Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 140 x 525 mm, 1 1/2" UNC-Aufnahme, Thin Kerf
Milwaukee Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 140 x 525 mm, 1 1/2" UNC-Aufnahme, Thin Kerf
Milwaukee Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 140 x 525 mm, 1 1/2" UNC-Aufnahme, Thin Kerf
Milwaukee Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 140 x 525 mm, 1 1/2" UNC-Aufnahme, Thin Kerf
Milwaukee Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 140 x 525 mm, 1 1/2" UNC-Aufnahme, Thin Kerf
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1339892
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932472198
EAN/GTIN:
     4058546325947
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Elektro-Kernbohrmaschine
Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch
10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
Zum Nassbohren
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Schaft:
UNC-Aufnahme
Arbeitslänge:
450 mm
Schaftdurchmesser:
1 1/4"
Gesamtlänge:
525 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,79*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.