Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1335992 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150285747 |
| |
|
| | |
| - 4-teilig
- 2101G-160IP Seitenschneider, 160 mm
- 2430 G-200 IP ERGO Flachrundzange
- 2628G-180IP ERGO Kombi-Zange
- 8231 IP Wasserpumpenzange, 225 mm, Industrieverpackung
- Werkzeugeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den universellen Gebrauch
- Werkzeugeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Werkzeugeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Einlagensystem für eine bessere Werkzeug-Organisation
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Modultyp: | 1/3 | Ausführung: | bestückt | Teile im Satz: | 4 | Verwendung: | Zangen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, kombinationszange 180 mm, Bahco, Fit&Go, 1/3, Schaumstoffeinlage, - |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,94* | € 141,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,71* | € 141,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,26* | € 146,32* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 118,56* | € 156,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|