Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1335844 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150286621 |
| |
|
| | |
| - 63-teilig
- 2510 Werkstattspiegel
- 5468-112 Pinzetten
- 5471F-145 Mehrzweckpinzetten
- 59/S31 Bitsatz 31-teilig, Sechskant 1/4", Phillips PH1-PH2-PH3-PH2G, TORX T25-T15-T20-T10-T27-T30, Innensechskant H3-H4-H5-H6
- BE-8040 ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
- BE-8158 ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
- BE-8159 ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
- BE-8220 ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben 0,5 mm x 3 mm x 125 mm
- BE-8340 ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, extra kurz 0,8 mm x 4 mm x 25 mm
- BE-8601 ERGO Schraubendreher für Phillips-Schrauben PH1 x 25 mm
- BE-8628 ERGO Schraubendreher für Phillips-Schrauben PH1 x 100 mm
- BE-8629 ERGO Schraubendreher für Phillips-Schrauben PH2 x 125 mm
- BE-8865 ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben 1,6 mm x 8 mm x 175 mm
- BE-8906 ERGO Schraubendreher für TORX-Schrauben T6 x 50 mm
- BE-8907 ERGO Schraubendreher für TORX-Schrauben T7 x 55 mm
- BE-8908 ERGO Schraubendreher für TORX-Schrauben T8 x 75 mm
- BE-8909 ERGO Schraubendreher für TORX-Schrauben T9 x 75 mm
- BE-8910 ERGO Schraubendreher für TORX-Schrauben T10 x 65 mm
- BE-8915 ERGO Schraubendreher für TORX-Schrauben T15 x 70 mm
- BE-8920 ERGO Schraubendreher für TORX-Schrauben T20 x 80 mm
- BE-8925 ERGO Schraubendreher für TORX-Schrauben T25 x 80 mm
- BE-8930 ERGO Schraubendreher für TORX-Schrauben T30 x 150 mm
- BE-9770 schwarzer Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, langer Kugelkopf, 9-teilig, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- TL124-SA Pinzette
- Premium-Handwerkzeuge, Werkzeugaufbewahrungsmittel in hoher Qualität und ein großes Sortiment an Einlagen für jeden Bedarf
- Schaumstoffeinlage erhältlich mit Lasermarkierung
- Für den Allzweckeinsatz
- Schaumstoffeinlage, beständig gegen Skydrol, Benzin, Wasser und UV
- Umweltfreundliche Schaumstoffeinlage
- Push-System für bessere Werkzeugentnahme
- Schaumstoffeinlagensystem zur ordentlichen Sortierung der Werkzeuge
- FOD-System: einfachere Erkennung fehlender Werkzeuge durch zweifarbige Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen: | | Modultyp: | 3/3 | Ausführung: | bestückt | Teile im Satz: | 63 | Verwendung: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz bahco, schlitz-winkel-schraubendreher satz, Bahco, Fit&Go, 3/3, Schaumstoffeinlage, Satz, Schraubendreher, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 295,19* | € 346,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,80* | € 349,08* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 286,90* | € 351,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|