Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Classic Werkstattwagen 40" mit 7 Schubladen, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Classic Werkstattwagen 40" mit 7 Schubladen, orange
Bahco Classic Werkstattwagen 40" mit 7 Schubladen, orange
Bahco Classic Werkstattwagen 40" mit 7 Schubladen, orange
Bahco Classic Werkstattwagen 40" mit 7 Schubladen, orange
Bahco Classic Werkstattwagen 40" mit 7 Schubladen, orange
Bahco Classic Werkstattwagen 40" mit 7 Schubladen, orange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1331520
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1475KXL7
EAN/GTIN:
     7314150349975
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
bahco werkstattwagen
werkstattwagen
  • Extra großer Werkstattwagen mit sieben Schubladen
  • Das Lock&Go!-Schließsystem verhindert ein ungewolltes Öffnen der Schubladen bei Bewegung des Wagens
  • Vollständig öffnende Schubladen mit kugelgelagerten, geschmeidig gleitenden Führungsschienen und 30 kg Tragfähigkeit
  • Gehäuse und Schubladen sind innen und außen mit kratzfester und vor Rost schützender Pulverbeschichtung beschichtet
  • Doppelwandiges Gehäuse: Das doppelwandige Gehäuse schützt bei Kollisionen, sodass die Schubladen auch weiterhin geöffnet werden können
  • Robuste Konstruktion aus Stahl: das doppelwandige Gehäuse ist an wichtigen Stellen mit Schweißpunkten verstärkt
  • Arbeitsfläche mit Antirutsch-Beschichtung
  • Stabiler Griff, kann an beiden Seiten des Werkstattwagens befestigt werden
  • Widerstandsfähiges und sicheres Schließsystem mit Zentralverriegelung schützt vor Diebstahl
  • Geräuschlose Gummirollen 150 x 50 mm mit 2 Bremsen für maximale Stabilität: 2 feste und 2 drehbare Rollen mit Bremsen
  • Innenmaße der Schubladen:
  • (2 x) 881 x 445 x 53 mm
  • (3x) 881 x 445 x 118 mm
  • (1 x) 881 x 445 x 184 mm
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Vielfältiges Zubehör für die Arbeitsplatte oder die Seiten
  • Ersetzen Sie die Standard-Arbeitsfläche Ihren Anforderungen entsprechend gegen Platten aus Edelstahl, MDF oder Kastanienholz
  • Das Fit&Go-System bietet einsatzbereite Werkzeugsätze mit Schaumstoffeinlage für Ihre Schubladen
Weitere Informationen:
Modell:
40" C75
Ausführung:
unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Classic, 40", mit, 7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 904,02*
€ 999,99*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,56*
€ 1.007,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,74*
€ 1.023,54*
Frei Haus
ab € 1.194,16*
€ 1.349,15*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,58*
€ 1.199,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,76*
€ 1.187,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,35*
€ 1.149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,26*
€ 1.121,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,56*
€ 1.089,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.