Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1331477 Herst.-Nr.: 1472K5 EAN/GTIN: 7314150349463 |
| |
|
| | |
| - Robuster Werkstattwagen mit 5 Schubladen, basierend auf einer robusten, doppelwandigen Gehäusekonstruktion
- Vollständig öffnende Schubladen mit kugelgelagerten, geschmeidig gleitenden Führungsschienen mit einer Tragfähigkeit von bis zu 30 kg
- Die Gummirollen sorgen für maximale Stabilität und leichte Manöverierbarkeit des Werstattwagens auch auf unebenen Untergründen
- An den Aufnahmen in den Seitenteilen kann unterschiedliches, optionales Zubehör befestigt werden.
- Widerstandsfähiges und sicheres Schließsystem mit Zentralverriegelung schützt vor Diebstahl des Inhaltes
- Kratzfeste Pulverbeschichtung außen und innen für bestmöglichen Rostschutz
- Der Kantenschutz an den Seiten schützt vor Verletzungen und Schäden an Objekten in der Umgebung
- Das doppelwandige Gehäuse schützt bei Kollisionen, sodass die Schubladen auch weiterhin geöffnet werden können
- Eine umfangreiche Auswahl an Fit&Go Werkzeugsätzen in Schaumstoffeinlage ist erhältlich
Weitere Informationen: | | Modell: | 26"-E72 | Ausführung: | unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Campaign, mit, 5, Schubladen, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,30* | € 550,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 487,20* | € 561,14* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 493,79* | € 566,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 674,32* | € 786,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|