| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1328237 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4040857926760 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 215 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Überwurfkasack für Damen, mit Brustabnähern | 2 frontal aufgesetzte Taschen | Seitlich zum Binden | Rückenlänge bei Größe I ca. 83 cm | Industriewäschetauglich | Waschbar bis 60°C (Anthrazit bis 95°C) Weitere Informationen: | | Größe: | 50-52 | Farbe: | anthracite/bordeaux | Ausführung: | Schürze | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 215 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kasack, Karlowsky, Überwurfkasack, Marilies, KY065, IV, (50/52) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,21* | € 23,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,99* | € 23,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,14* | € 25,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,80* | € 26,13* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 18,44* | € 32,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|