Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1254460 Herst.-Nr.: 552922 EAN/GTIN: 4048962362398 |
| |
|
| | |
| Der fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL ist perfekt für die Installation der fischer Betonschrauben in den Durchmessern 6-10 geeignet. Der hochwertige Brushless-Motor sorgt durch seine geringe Reibung für einen verschleißarmen und effizienten Einsatz bei gleichzeitig schnellem Arbeitsfortschritt. Mithilfe des beigepackten Zubehörs im fischer Gerätekoffer, wie verschiedene Stecknüsse und Prüfhülsen, wird ein reibungsloser Montagevorgang der Betonschrauben gewährleistet.
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akkukapazität: | 4 Ah | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Drehmomentstufen: | 12 | max. Schlagzahl: | 4250 | Werkzeugaufnahme: | 1/2" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, Akku, Schlagschrauber, FSS, 18V, 400 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 315,94* | € 370,35* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 304,32* | € 376,15* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 334,30* | € 394,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,83* | € 469,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|