Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max 45 x 150 mm 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max 45 x 150 mm 2-tlg.
Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max 45 x 150 mm 2-tlg.
Milwaukee Fräsbohrkrone SDS-max 45 x 150 mm 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1252560
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430744
EAN/GTIN:
     4002395384051
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone sds max
Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
Höhere Standzeit
Vario-Fräsbohrkronen (mit Gewinde)
Geeignet für alle Bohrhämmer
Made in Germany
Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)
Nicht geeignet für armierten Beton
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45
Gesamtlänge:
150
Schaft:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, schlagbohrkrone d.45mm, Milwaukee, Fräsbohrkrone, SDS-max, 45, x, 150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,18*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.