Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1800 mm, reinorange, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1800 mm, reinorange, Stahl
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1800 mm, reinorange, Stahl
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1800 mm, reinorange, Stahl
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1800 mm, reinorange, Stahl
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1800 mm, reinorange, Stahl
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1800 mm, reinorange, Stahl
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1800 mm, reinorange, Stahl
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1249423
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20730600000002
EAN/GTIN:
     4251765310965
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. Räumschild rechts und links verstellbar. Mit Kette unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Standardmäßig in 2 Versionen erhältlich. Optional lieferbar: mit Stahl-Schürfleiste mit Gummi-Schürfleiste mit PUR-Schürfleiste mit Federklappscharre
Weitere Informationen:
Länge:
1770
Breite:
1800
Einfahrtaschen:
oben
Farbe:
Reinorange
RAL-Nummer:
RAL 2004
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Zinkenabstand:
400
Gewicht:
205
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, schneeschieber (gabelstapler) sch-f, gabelstapler schneepflug, Eichinger, mit, Niveauausgleich,, Einfahrtasche, oben,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.929,52*
€ 2.021,82*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.933,69*
€ 2.033,61*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.030,90*
€ 2.127,35*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.040,22*
€ 2.127,35*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.028,55*
€ 2.127,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,61*
€ 2.420,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.023,06*
€ 2.407,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,95*
€ 2.350,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,11*
€ 2.319,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.933,69*
€ 2.301,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.