Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm
Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm
Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm
Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1233259
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784753654
EAN/GTIN:
     4317784753654
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69893
Fräserhülsen DIN 69893
Zwischenhülsen DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Zwischenhülse für MK-Schaft • Aus legiertem Einsatzstahl • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm • Wuchtgüte G 2,5 bei 25000 min-1 • Werkzeugaufnahme DIN 69871
Weitere Informationen:
DIN:
69871
Form:
B
Morsekegel:
4
Wuchtgüte:
G 2,5 / 25000 r/min
Härtetiefe:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatzhülsen din 69893, Fortis, Zwischenhülse, für, MK-Schaft, DIN69893A, HSK-A63
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 66,64*
€ 83,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 83,21*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 66,78*
€ 83,28*
€ 4,90*
ab € 65,24*
€ 83,49*
Lager 7NBYA
8
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 104,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.