Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm
Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm
Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm
Fortis Zwischenhülse für MK-Schaft DIN69893A HSK-A63 Form-B MK4 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1233259
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784753654
EAN/GTIN:
     4317784753654
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69893
Fräserhülsen DIN 69893
Zwischenhülsen DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Zwischenhülse für MK-Schaft • Aus legiertem Einsatzstahl • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm • Wuchtgüte G 2,5 bei 25000 min-1 • Werkzeugaufnahme DIN 69871
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Wuchtgüte:
G 2,5 / 25000 r/min
Morsekegel:
4
Auskraglänge:
160
DIN:
69871
Form:
B
Härtetiefe:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: einsatzhülsen din 69893, Zwischenhülse, Reduzierhülse, Einsatzhülse, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 67,04*
€ 83,20*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 83,21*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 67,27*
€ 83,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,19*
€ 83,48*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 66,68*
€ 84,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.