| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1233068 Herst.-Nr.: 4317784722704 EAN/GTIN: 4317784722704 |
| |
|
| | |
| Zwischenhülse für MK-Schaft • Aus legiertem Einsatzstahl • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,8 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 800 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm • Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 • Werkzeugaufnahme DIN 2080 Lieferung: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugschraube. Weitere Informationen: | | Form: | D | Morsekegel: | 1 | Härtetiefe: | 0,8 mm | DIN: | 2080 | Wuchtgüte: | 6,3 / 15000 r/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fortis, Einsatzhülse, DIN2080, Form, D, SK50/MK1 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,78* | € 53,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 41,75* | € 53,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,83* | € 54,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,71* | € 54,58* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 45,24* | € 68,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|