Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK1
Fortis Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK1
Fortis Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK1
Fortis Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK1
Artikel-Nr.:
     5417B-p1233068
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784722704
EAN/GTIN:
     4317784722704
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 2080
Fräserhülsen DIN 2080
Zwischenhülsen DIN 2080
einsatzhülsen din 2080
Zwischenhülse für MK-Schaft • Aus legiertem Einsatzstahl • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,8 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 800 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm • Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 • Werkzeugaufnahme DIN 2080 Lieferung: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugschraube.
Weitere Informationen:
Härtetiefe:
0,8 mm
Wuchtgüte:
6,3 / 15000 r/min
Morsekegel:
1
Auskraglänge:
45
DIN:
2080
Form:
D
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter, Einsatzhülse, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 41,83*
€ 54,37*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 41,98*
€ 54,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,10*
€ 54,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,92*
€ 55,08*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 41,77*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.