Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schneideisen EN22568 HSS M18x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schneideisen EN22568 HSS M18x1
Fortis Schneideisen EN22568 HSS M18x1
Fortis Schneideisen EN22568 HSS M18x1
Fortis Schneideisen EN22568 HSS M18x1
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1232781
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784711555
EAN/GTIN:
     4317784711555
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Schneideisen, metrisch-fein • DIN 13 • Form B • Vorgeschlitzt • Schälanschnitt • Toleranz 6g • Für metrisches ISO-Feingewinde
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
MF18
Gewindesteigung:
1
Durchmesser in mm:
45
Werkstoff:
HSS
Höhe:
14
Norm:
EN 22568 DIN 13
Weitere Suchbegriffe: Fortis, Schneideisen, EN22568, HSS, M18x1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 31,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,63*
€ 31,99*
7 Tage
47
€ 4,95*
ab € 23,83*
€ 32,33*
€ 4,90*
ab € 23,38*
€ 32,85*
Lager 7NBYA
47
Frei Haus
ab € 26,73*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.